Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 15x21,5x4,2 L=4,7

  • ERIKS:14414794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,95 €/ Unitéhors TVA

8,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,95 €

-

5+

5,56 €

20.00%

10+

4,52 €

35.00%

30+

3,48 €

50.00%

50+

3,13 €

55.00%

100+

2,78 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
15 mm
Diamètre de la rainure
21.5 mm
Largeur de la rainure
4.7 mm
Hauteur de joint
4.2 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
15 mm
D
21.5 mm
L
4.7 mm
H
4.2 mm
C
3.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s