Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 155x170x11,5 L=12,5

  • ERIKS:14414894
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

68,10 €/ Unitéhors TVA

82,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

68,10 €

-

5+

54,48 €

20.00%

10+

44,27 €

35.00%

30+

34,05 €

50.00%

50+

30,65 €

55.00%

100+

27,24 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
155 mm
Diamètre de la rainure
170 mm
Largeur de la rainure
12.5 mm
Hauteur de joint
11.5 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
155 mm
D
170 mm
L
12.5 mm
H
11.5 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s