Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 142x148x8 L=9

  • ERIKS:14414892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

60,70 €/ Unitéhors TVA

73,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

60,70 €

-

5+

48,56 €

20.00%

10+

39,46 €

35.00%

30+

30,35 €

50.00%

50+

27,32 €

55.00%

100+

24,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
142 mm
Diamètre de la rainure
148 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
142 mm
D
148 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
4.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s