Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 135x145x8 L=9

  • ERIKS:14414890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

56,80 €/ Unitéhors TVA

68,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

56,80 €

-

5+

45,44 €

20.00%

10+

36,92 €

35.00%

30+

28,40 €

50.00%

50+

25,56 €

55.00%

100+

22,72 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
135 mm
Diamètre de la rainure
145 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
135 mm
D
145 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
3.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s