Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 12x19x5,7 L=6,7

  • ERIKS:14414792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,10 €/ Unitéhors TVA

7,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,10 €

-

5+

4,88 €

20.00%

10+

3,97 €

35.00%

30+

3,05 €

50.00%

50+

2,75 €

55.00%

100+

2,44 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
12 mm
Diamètre de la rainure
19 mm
Largeur de la rainure
6.7 mm
Hauteur de joint
5.7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
12 mm
D
19 mm
L
6.7 mm
H
5.7 mm
C
4 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s