Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 125x145x15 L=19

  • ERIKS:14414888
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

51,40 €/ Unitéhors TVA

62,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

51,40 €

-

5+

41,12 €

20.00%

10+

33,41 €

35.00%

30+

25,70 €

50.00%

50+

23,13 €

55.00%

100+

20,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
125 mm
Diamètre de la rainure
145 mm
Largeur de la rainure
19 mm
Hauteur de joint
15 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
125 mm
D
145 mm
L
19 mm
H
15 mm
C
4.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s