Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 120x135x15 L=16

  • ERIKS:14414886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

48,80 €/ Unitéhors TVA

59,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

48,80 €

-

5+

39,04 €

20.00%

10+

31,72 €

35.00%

30+

24,40 €

50.00%

50+

21,96 €

55.00%

100+

19,52 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
120 mm
Diamètre de la rainure
135 mm
Largeur de la rainure
16 mm
Hauteur de joint
15 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
120 mm
D
135 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
3.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s