Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 118x126x13 L=14

  • ERIKS:14414885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,80 €/ Unitéhors TVA

57,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

47,80 €

-

5+

38,24 €

20.00%

10+

31,07 €

35.00%

30+

23,90 €

50.00%

50+

21,51 €

55.00%

100+

19,12 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
118 mm
Diamètre de la rainure
126 mm
Largeur de la rainure
14 mm
Hauteur de joint
13 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
118 mm
D
126 mm
L
14 mm
H
13 mm
C
4.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s