Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 115x125x8 L=9

  • ERIKS:14414882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

46,30 €/ Unitéhors TVA

56,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

46,30 €

-

5+

37,04 €

20.00%

10+

30,10 €

35.00%

30+

23,15 €

50.00%

50+

20,84 €

55.00%

100+

18,52 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
115 mm
Diamètre de la rainure
125 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
115 mm
D
125 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s