Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | UTS-L |
Diamètre de barre | 110 mm |
Diamètre de la rainure | 125 mm |
Largeur de la rainure | 10.5 mm |
Hauteur de joint | 9.5 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 110 mm |
D | 125 mm |
L | 10.5 mm |
H | 9.5 mm |
C | 6 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |