Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 105x113x8 L=9

  • ERIKS:12961644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

41,40 €/ Unitéhors TVA

50,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41,40 €

-

5+

33,12 €

20.00%

10+

26,91 €

35.00%

30+

20,70 €

50.00%

50+

18,63 €

55.00%

100+

16,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
105 mm
Diamètre de la rainure
113 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
105 mm
D
113 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s