39,00 €/ Unitéhors TVA
47,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39,00 € | - |
5+ | 31,20 € | 20.00% |
10+ | 25,35 € | 35.00% |
30+ | 19,50 € | 50.00% |
50+ | 17,55 € | 55.00% |
100+ | 15,60 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | UTS-L |
Diamètre de barre | 100 mm |
Diamètre de la rainure | 120 mm |
Largeur de la rainure | 16 mm |
Hauteur de joint | 15 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 100 mm |
D | 120 mm |
L | 16 mm |
H | 15 mm |
C | 6.5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |