Eriks

Joints de tige UTS-L PUR 100x108x8 L=9

  • ERIKS:14414872
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

39,00 €/ Unitéhors TVA

47,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

39,00 €

-

5+

31,20 €

20.00%

10+

25,35 €

35.00%

30+

19,50 €

50.00%

50+

17,55 €

55.00%

100+

15,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
UTS-L
Diamètre de barre
100 mm
Diamètre de la rainure
108 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
100 mm
D
108 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
4.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s