Eriks

Joints de tige 0712 PTFE ER39/NBR 570x605 L=17,5

  • ERIKS:14421656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 143,00 €/ Unitéhors TVA

1 383,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1 143,00 €

-

5+

914,40 €

20.00%

10+

742,95 €

35.00%

30+

571,50 €

50.00%

50+

514,35 €

55.00%

100+

457,20 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0712
Diamètre de barre
570 mm
Diamètre de la rainure
605 mm
Largeur de la rainure
17.5 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
570 mm
D
605 mm
L
17.5 mm
r
1.2 mm
C
12 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s