674,50 €/ Unitéhors TVA
816,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 674,50 € | - |
5+ | 539,60 € | 20.00% |
10+ | 438,43 € | 35.00% |
30+ | 337,25 € | 50.00% |
50+ | 303,52 € | 55.00% |
100+ | 269,80 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0712 |
Diamètre de barre | 415 mm |
Diamètre de la rainure | 445 mm |
Largeur de la rainure | 15 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 415 mm |
D | 445 mm |
L | 15 mm |
r | 0.8 mm |
C | 12 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 15 m/s |