468,00 €/ Unitéhors TVA
566,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 468,00 € | - |
5+ | 374,40 € | 20.00% |
10+ | 304,20 € | 35.00% |
30+ | 234,00 € | 50.00% |
50+ | 210,60 € | 55.00% |
100+ | 187,20 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0712 |
Diamètre de barre | 330 mm |
Diamètre de la rainure | 360 mm |
Largeur de la rainure | 15 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 330 mm |
D | 360 mm |
L | 15 mm |
r | 0.8 mm |
C | 12 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 15 m/s |