Eriks

Joints de tige 0712 PTFE ER39/NBR 320x350 L=15

  • ERIKS:14421649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

446,50 €/ Unitéhors TVA

540,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

446,50 €

-

5+

357,20 €

20.00%

10+

290,23 €

35.00%

30+

223,25 €

50.00%

50+

200,93 €

55.00%

100+

178,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0712
Diamètre de barre
320 mm
Diamètre de la rainure
350 mm
Largeur de la rainure
15 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
320 mm
D
350 mm
L
15 mm
r
0.8 mm
C
12 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s