Eriks

Joints de tige 0712 PTFE ER39/NBR 310x340 L=15

  • ERIKS:14421648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

425,00 €/ Unitéhors TVA

514,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

425,00 €

-

5+

340,00 €

20.00%

10+

276,25 €

35.00%

30+

212,50 €

50.00%

50+

191,25 €

55.00%

100+

170,00 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0712
Diamètre de barre
310 mm
Diamètre de la rainure
340 mm
Largeur de la rainure
15 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
310 mm
D
340 mm
L
15 mm
r
0.8 mm
C
12 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s