Eriks

Joints de tige 0712 PTFE ER39/NBR 300x325 L=12,5

  • ERIKS:14421647
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

404,00 €/ Unitéhors TVA

488,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

404,00 €

-

5+

323,20 €

20.00%

10+

262,60 €

35.00%

30+

202,00 €

50.00%

50+

181,80 €

55.00%

100+

161,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0712
Diamètre de barre
300 mm
Diamètre de la rainure
325 mm
Largeur de la rainure
12.5 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
300 mm
D
325 mm
L
12.5 mm
r
0.4 mm
C
10 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s