Eriks

Joints de tige 0712 PTFE ER39/NBR 290x315 L=12,5

  • ERIKS:14421646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

383,50 €/ Unitéhors TVA

464,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

383,50 €

-

5+

306,80 €

20.00%

10+

249,28 €

35.00%

30+

191,75 €

50.00%

50+

172,58 €

55.00%

100+

153,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0712
Diamètre de barre
290 mm
Diamètre de la rainure
315 mm
Largeur de la rainure
12.5 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
290 mm
D
315 mm
L
12.5 mm
r
0.4 mm
C
10 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s