Eriks

Joints de tige 0712 PTFE ER39/NBR 240x265 L=12,5

  • ERIKS:14421644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

289,00 €/ Unitéhors TVA

349,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

289,00 €

-

5+

231,20 €

20.00%

10+

187,85 €

35.00%

30+

144,50 €

50.00%

50+

130,05 €

55.00%

100+

115,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0712
Diamètre de barre
240 mm
Diamètre de la rainure
265 mm
Largeur de la rainure
12.5 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
240 mm
D
265 mm
L
12.5 mm
r
0.4 mm
C
10 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s