Eriks

Joints de tige 0712 PTFE ER39/NBR 200x220 L=10

  • ERIKS:14421643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

222,50 €/ Unitéhors TVA

269,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

222,50 €

-

5+

178,00 €

20.00%

10+

144,63 €

35.00%

30+

111,25 €

50.00%

50+

100,13 €

55.00%

100+

89,00 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0712
Diamètre de barre
200 mm
Diamètre de la rainure
220 mm
Largeur de la rainure
10 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
200 mm
D
220 mm
L
10 mm
r
0.4 mm
C
7.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s