Eriks

Joints de tige 0710 PTFE ER39/NBR 9x13,9 L=2,2

  • ERIKS:14193736
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 est formé de deux pièces agissant ensemble comme joint de tige, un anneau de profil constitué d’un mélange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant.
Ajouter à la liste

8,10 €/ Unitéhors TVA

9,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,10 €

-

5+

6,48 €

20.00%

10+

5,27 €

35.00%

30+

4,05 €

50.00%

50+

3,65 €

55.00%

100+

3,24 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0710
Diamètre de barre
9 mm
Diamètre de la rainure
13.9 mm
Largeur de la rainure
2.2 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
9 mm
D
13.9 mm
L
2.2 mm
Joint torique (o-ring)
10,82x1,78
r
0.4 mm
C
2 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s