52,70 €/ Unitéhors TVA
63,77 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52,70 € | - |
5+ | 42,16 € | 20.00% |
10+ | 34,26 € | 35.00% |
30+ | 26,35 € | 50.00% |
50+ | 23,72 € | 55.00% |
100+ | 21,08 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0710 |
Diamètre de barre | 90 mm |
Diamètre de la rainure | 105.1 mm |
Largeur de la rainure | 6.3 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 90 mm |
D | 105.1 mm |
L | 6.3 mm |
Joint torique (o-ring) | 94,62x5,33 |
r | 1.3 mm |
C | 5.5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 15 m/s |