38,40 €/ Unitéhors TVA
46,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38,40 € | - |
5+ | 30,72 € | 20.00% |
10+ | 24,96 € | 35.00% |
30+ | 19,20 € | 50.00% |
50+ | 17,28 € | 55.00% |
100+ | 15,36 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0710 |
Diamètre de barre | 68 mm |
Diamètre de la rainure | 83.1 mm |
Largeur de la rainure | 6.3 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 68 mm |
D | 83.1 mm |
L | 6.3 mm |
Joint torique (o-ring) | 72,40x5,33 |
r | 1.3 mm |
C | 5.5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 15 m/s |