5,76 €/ Unitéhors TVA
6,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,76 € | - |
5+ | 4,80 € | 16.67% |
25+ | 4,48 € | 22.22% |
50+ | 3,84 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0710 |
Diamètre de barre | 5 mm |
Diamètre de la rainure | 9.9 mm |
Largeur de la rainure | 2.2 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 5 mm |
D | 9.9 mm |
L | 2.2 mm |
Joint torique (o-ring) | 6,75x1,78 |
r | 0.4 mm |
C | 2 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 15 m/s |