20,50 €/ Unitéhors TVA
24,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20,50 € | - |
5+ | 16,40 € | 20.00% |
10+ | 13,33 € | 35.00% |
30+ | 10,25 € | 50.00% |
50+ | 9,23 € | 55.00% |
100+ | 8,20 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0710 |
Diamètre de barre | 36 mm |
Diamètre de la rainure | 43.3 mm |
Largeur de la rainure | 3.2 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 36 mm |
D | 43.3 mm |
L | 3.2 mm |
Joint torique (o-ring) | 37,77x2,62 |
r | 0.6 mm |
C | 2.5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 15 m/s |