Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0710 |
Diamètre de barre | 320 mm |
Diamètre de la rainure | 344 mm |
Largeur de la rainure | 8.1 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 320 mm |
D | 344 mm |
L | 8.1 mm |
Joint torique (o-ring) | 329,57x6,99 |
r | 1.8 mm |
C | 5.5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 15 m/s |