15,75 €/ Unitéhors TVA
19,06 €TVA incluse
42 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,75 € | - |
5+ | 13,13 € | 16.67% |
25+ | 12,25 € | 22.22% |
50+ | 10,50 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0710 |
Diamètre de barre | 30 mm |
Diamètre de la rainure | 40.7 mm |
Largeur de la rainure | 4.2 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 30 mm |
D | 40.7 mm |
L | 4.2 mm |
Joint torique (o-ring) | 34,52x3,53 |
r | 1 mm |
C | 3.5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 15 m/s |