229,50 €/ Unitéhors TVA
277,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 229,50 € | - |
5+ | 183,60 € | 20.00% |
10+ | 149,18 € | 35.00% |
30+ | 114,75 € | 50.00% |
50+ | 103,28 € | 55.00% |
100+ | 91,80 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0710 |
Diamètre de barre | 270 mm |
Diamètre de la rainure | 294 mm |
Largeur de la rainure | 8.1 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 270 mm |
D | 294 mm |
L | 8.1 mm |
Joint torique (o-ring) | 278,77x6,99 |
r | 1.8 mm |
C | 8 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 15 m/s |