9,99 €/ Unitéhors TVA
12,09 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,99 € | - |
5+ | 8,32 € | 16.67% |
25+ | 7,77 € | 22.22% |
50+ | 6,66 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0710 |
Diamètre de barre | 16 mm |
Diamètre de la rainure | 23.3 mm |
Largeur de la rainure | 3.2 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 16 mm |
D | 23.3 mm |
L | 3.2 mm |
Joint torique (o-ring) | 18,72x2,62 |
r | 0.6 mm |
C | 2.5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 15 m/s |