Eriks

Joints de tige 0710 PTFE ER39/NBR 100x110,7 L=4,2

  • ERIKS:14193775
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 est formé de deux pièces agissant ensemble comme joint de tige, un anneau de profil constitué d’un mélange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant.
Ajouter à la liste

59,60 €/ Unitéhors TVA

72,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

59,60 €

-

5+

47,68 €

20.00%

10+

38,74 €

35.00%

30+

29,80 €

50.00%

50+

26,82 €

55.00%

100+

23,84 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0710
Diamètre de barre
100 mm
Diamètre de la rainure
110.7 mm
Largeur de la rainure
4.2 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
100 mm
D
110.7 mm
L
4.2 mm
Joint torique (o-ring)
104,37x3,53
r
1 mm
C
3.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s