9,65 €/ Unitéhors TVA
11,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,65 € | - |
5+ | 7,72 € | 20.00% |
10+ | 6,27 € | 35.00% |
30+ | 4,83 € | 50.00% |
50+ | 4,34 € | 55.00% |
100+ | 3,86 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0300 |
Diamètre de barre | 10 mm |
Diamètre de la rainure | 14 mm |
Largeur de la rainure | 2 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER99 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Fermé |
Pression de service maximum | 200 bar |
Vitesse maximale | 5 m/s |