Eriks

Joints de tige 0300 PTFE ER81/NBR 8x12 L=2

  • ERIKS:10019995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Joint de tige en PTFE à côtés chanfreinés, avec O-Ring NBR. pour pneumatique avec frottement à sec et pour hydraulique basse pression (eau). Pression max. 200 bar, vitesse max. 5 m/s, température de -30...+120 °C.
Ajouter à la liste

7,40 €/ Unitéhors TVA

8,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,40 €

-

5+

5,92 €

20.00%

10+

4,81 €

35.00%

30+

3,70 €

50.00%

50+

3,33 €

55.00%

100+

2,96 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0300
Diamètre de barre
8 mm
Diamètre de la rainure
12 mm
Largeur de la rainure
2 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER81
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Fermé
Pression de service maximum
200 bar
Vitesse maximale
5 m/s