Eriks

Joint pour raccord alimentaire Sans lèvre FKM DIN 11851 DN50

  • ERIKS:11011034
Image 1
Ajouter à la liste

9,50 €/ Unitéhors TVA

11,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Sans lèvre
Anneau d'acouplement standard
DIN 11851
Dimension de anneau d'acouplement
DN50
D
64 mm
d1
54 mm
T
5 mm
d
54 mm
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Alternatives

3,53 €/ Unitéhors TVA

4,27 €TVA incluse

9585 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026