Eriks

Joint pour raccord alimentaire Sans lèvre FKM DIN 11851 DN15

  • ERIKS:11173635
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
1108 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Sans lèvre
Anneau d'acouplement standard
DIN 11851
Dimension de anneau d'acouplement
DN15
D
26 mm
d1
18 mm
T
4.5 mm
d
18 mm
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Alternatives

5,91 €/ Unitéhors TVA

7,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/01/2027