Vendu par: 5Commande minimum: 5
183 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Anneau d'acouplement standard | DIN 11851 |
Dimension de anneau d'acouplement | DN40 |
D | 52 mm |
d1 | 42 mm |
T | 8 mm |
d | 42 mm |
Matériau | NBR |
Couleur | Bleu |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |