1,15 €/ Unitéhors TVA
1,39 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Anneau d'acouplement standard | DIN 11851 |
Dimension de anneau d'acouplement | DN25 |
D | 40 mm |
d1 | 30 mm |
T | 8 mm |
d | 30 mm |
Matériau | NBR |
Couleur | Bleu |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |