Eriks

Joint pour raccord alimentaire EPDM DIN 11851 DN65

  • ERIKS:11248419
Image 1
Ajouter à la liste

4,00 €/ Unitéhors TVA

4,84 €TVA incluse

73 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Anneau d'acouplement standard
DIN 11851
Dimension de anneau d'acouplement
DN65
D
81 mm
d1
71 mm
T
8 mm
d
71 mm
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Plage de température
de -50 jusqu'à 130 °C
Alternatives

1,78 €/ Unitéhors TVA

2,15 €TVA incluse

1227 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026