Eriks

Joint pour raccord alimentaire Avec lèvre NBR DIN 11851 DN80

  • ERIKS:11232074
Image 1
Ajouter à la liste

3,43 €/ Unitéhors TVA

4,14 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Avec lèvre
Anneau d'acouplement standard
DIN 11851
Dimension de anneau d'acouplement
DN80
D
95 mm
d1
85 mm
T
6 mm
d
81.5 mm
Matériau
NBR
Couleur
Bleu
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C