Eriks

Joint pour raccord alimentaire Avec lèvre NBR DIN 11851 DN50

  • ERIKS:11014650
Image 1
Ajouter à la liste

2,19 €/ Unitéhors TVA

2,65 €TVA incluse

590 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Avec lèvre
Anneau d'acouplement standard
DIN 11851
Dimension de anneau d'acouplement
DN50
D
64 mm
d1
54 mm
T
6 mm
d
50.5 mm
Matériau
NBR
Couleur
Bleu
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C