Eriks

Joint pour raccord alimentaire Avec lèvre NBR DIN 11851 DN40

  • ERIKS:11232073
Image 1
Ajouter à la liste

1,93 €/ Unitéhors TVA

2,33 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

814 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Avec lèvre
Anneau d'acouplement standard
DIN 11851
Dimension de anneau d'acouplement
DN40
D
52 mm
d1
42 mm
T
6 mm
d
38.5 mm
Matériau
NBR
Couleur
Bleu
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C