1,42 €/ Unitéhors TVA
1,71 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Avec lèvre |
Anneau d'acouplement standard | DIN 11851 |
Dimension de anneau d'acouplement | DN25 |
D | 40 mm |
d1 | 30 mm |
T | 6 mm |
d | 26.5 mm |
Matériau | NBR |
Couleur | Bleu |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |