Eriks

Joint pour raccord alimentaire Avec lèvre NBR DIN 11851 DN20

  • ERIKS:11232060
Image 1
Ajouter à la liste

1,33 €/ Unitéhors TVA

1,61 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Avec lèvre
Anneau d'acouplement standard
DIN 11851
Dimension de anneau d'acouplement
DN20
D
33 mm
d1
23 mm
T
5 mm
d
20.5 mm
Matériau
NBR
Couleur
Bleu
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C