1,28 €/ Unitéhors TVA
1,55 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Avec lèvre |
Anneau d'acouplement standard | DIN 11851 |
Dimension de anneau d'acouplement | DN15 |
D | 26 mm |
d1 | 18 mm |
T | 5 mm |
d | 16.5 mm |
Matériau | NBR |
Couleur | Bleu |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |