Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Avec lèvre |
Anneau d'acouplement standard | DIN 11851 |
Dimension de anneau d'acouplement | DN10 |
D | 20 mm |
d1 | 12 mm |
T | 5 mm |
d | 10.5 mm |
Matériau | NBR |
Couleur | Bleu |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
0,32 €/ Unitéhors TVA
0,39 €TVA incluse
4637 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026