3,48 €/ Unitéhors TVA
4,21 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Avec lèvre |
Anneau d'acouplement standard | DIN 11851 |
Dimension de anneau d'acouplement | DN65 |
D | 81 mm |
d1 | 71 mm |
T | 6 mm |
d | 66.5 mm |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -50 jusqu'à 130 °C |