Eriks

Joint pour raccord alimentaire Avec lèvre EPDM DIN 11851 DN32

  • ERIKS:11072121
Image 1
Ajouter à la liste

2,21 €/ Unitéhors TVA

2,67 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Avec lèvre
Anneau d'acouplement standard
DIN 11851
Dimension de anneau d'acouplement
DN32
D
46 mm
d1
36 mm
T
6 mm
d
32.5 mm
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Plage de température
de -50 jusqu'à 130 °C