1,81 €/ Unitéhors TVA
2,18 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Avec lèvre |
Anneau d'acouplement standard | DIN 11851 |
Dimension de anneau d'acouplement | DN20 |
D | 33 mm |
d1 | 23 mm |
T | 5 mm |
d | 20.5 mm |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -50 jusqu'à 130 °C |