Eriks

Joint pour raccord alimentaire Avec lèvre EPDM DIN 11851 DN100

  • ERIKS:11072133
Image 1
Ajouter à la liste

4,52 €/ Unitéhors TVA

5,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Avec lèvre
Anneau d'acouplement standard
DIN 11851
Dimension de anneau d'acouplement
DN100
D
114 mm
d1
104 mm
T
6 mm
d
100.5 mm
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Plage de température
de -50 jusqu'à 130 °C